3.036,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.552,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | CR |
Nennvolumenstrom | 1.8 m³/h |
Förderhöhe | 168 m |
Förderhöhe bei nom. Durchsatz | 128.3 m |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1030 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN25 - DN32 |
Druckstufe Artikel | PN16/25 |
Druckstufe Flansch | PN16/25 |
Anschlussspannung (Angabe) | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Motorleistung | 1.5 kW |
Nennstrom | 5.45 A |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP55 |
Drehzahl | 2.896 rpm |
Frequenz | 50Hz |
Drehzahlregelung Motor | Nein |
Mediumtemperatur | von -20 bis 120 °C |