Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig CR 1-15 A-A-A-E-HQQE 0.75kw - feste Drehzahl - ovaler Flansch - 16 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:15111895
  • Hersteller:96516186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.954,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.286,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CR
Nennvolumenstrom
1.8 m³/h
Förderhöhe
92.6 m
Förderhöhe bei nom. Durchsatz
69.6 m
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Anschluss
Ovalflansch/Rp Gewinde
Nennweite
1" (25)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorleistung
0.75 kW
Nennstrom
3.3 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2.864 rpm
Frequenz
50Hz
Drehzahlregelung Motor
Nein
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C