2.691,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.148,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | CRN |
Nennvolumenstrom | 3 m³/h |
Material Pumpenkörper | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN25 - DN32 |
Druckstufe Artikel | PN16/25 |
Druckstufe Flansch | PN16/25 |
Anschlussspannung (Angabe) | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Motorleistung | 0.75 kW |
Nennstrom | 3.3 A |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP55 |
Drehzahl | 2.864 rpm |
Mediumtemperatur | von -20 bis 120 °C |