Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | CRN |
Nennvolumenstrom | 17 m³/h |
Material Pumpenkörper | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN50 |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Anschlussspannung (Angabe) | 3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y |
Motorleistung | 7.5 kW |
Nennstrom | 14.4 A |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP55 |
Drehzahl | 2.919 rpm |
Mediumtemperatur | von -20 bis 120 °C |