Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Vertikale mehrstufige Kreiselpumpe CRN Edelstahl AISI 316 CRN 15-12 A-FGJ-G-E-HQQE 11kw - feste Drehzahl - Flanschen - 25 bar - 3 x 380-415V D/660-690V Y

  • ERIKS:23501448
  • Hersteller:96501968
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vertikale, normalsaugende Hochdruckkreiselpumpe mit gegenüberliegendem Saug- und Druckstutzen gleicher Nennweite (Inline-Ausführung). Pumpenhydraulik bestehend aus Fussstück, Kopfstück aus Edelstahlfeinguss (Lost-Wax Technologie) und Edelstahl-Laufradsätzen mit schwimmend gelagerten Teflon-Spaltringen (EPDM).
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CRN
Nennvolumenstrom
17 m³/h
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN50
Druckstufe Artikel
PN25
Druckstufe Flansch
PN25
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y
Motorleistung
11 kW
Nennstrom
20.8 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2.924 rpm
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C