Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Vertikale mehrstufige Kreiselpumpe CRN Edelstahl AISI 316 CRN 1-10 A-FGJ-G-E-HQQE 0.55kw - feste Drehzahl - Flanschen - 25 bar - 3 x 220-240V/380-415V

  • ERIKS:13603551
  • Hersteller:96516406
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vertikale, normalsaugende Hochdruckkreiselpumpe mit gegenüberliegendem Saug- und Druckstutzen gleicher Nennweite (Inline-Ausführung). Pumpenhydraulik bestehend aus Fussstück, Kopfstück aus Edelstahlfeinguss (Lost-Wax Technologie) und Edelstahl-Laufradsätzen mit schwimmend gelagerten Teflon-Spaltringen (EPDM).
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CRN
Nennvolumenstrom
1.8 m³/h
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN25 - DN32
Druckstufe Artikel
PN16/25
Druckstufe Flansch
PN16/25
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorleistung
0.55 kW
Nennstrom
2.5 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2.902 rpm
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C