Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz 10mSCH

  • ERIKS:23174574
Image 1
1-stufige, vertikale Tauchmotorpumpe aus Chrom-Nickel-Stahl, mit vertikalem Druckstutzen, mit Einlaufsieb und Handgriff, einschliesslich 10 m Netzkabel, halboffenes Laufrad mit 10 mm freiem Durchgang. Sie ist geeignet zur Förderung von Grundwasser, Oberflächenwasser und Regenwasser.

Einsatzbereiche
Förderung, Entleerung
Zur Liste hinzufügen

662,00 €/ Stückexkl. MwSt

774,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS