555,00 €/ Stückexkl. MwSt
649,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | UP |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Material Pumpenkörper | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Anschlussspannung (Angabe) | 1 x 230V AC |
Motorleistung | 75 kW |
Nennstrom | 0.28 A |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP42 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Einbaulänge | 150 mm |
Mediumtemperatur | von 2 bis 110 °C |