Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift KP 250-m 2.3A - freier Durchlass 10mm - Abwasserpumpe - ohne Schwimmerschalter - 10m Kabel mit Schukostecker - 1 x 220-230V - Rp 1.1/4"

  • ERIKS:23496661
  • Hersteller:012H1300
Image 1
1-stufige, vertikale Tauchmotorpumpe aus Chrom-Nickel-Stahl, mit vertikalem Druckstutzen, mit Einlaufsieb und Handgriff, einschliesslich 10 m Netzkabel, halboffenes Laufrad mit 10 mm freiem Durchgang. Sie ist geeignet zur Förderung von Grundwasser, Oberflächenwasser und Regenwasser.

Einsatzbereiche
Förderung, Entleerung
Zur Liste hinzufügen

795,00 €/ Stückexkl. MwSt

930,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
Unilift KP
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz