Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift KP 250-av-1 2.3A - vrije doorgang 10mm - afvoerpomp - met verticale niveauschakelaar - 5m kabel met Schuko stekker - 1 x 220-230V - Rp 1.1/4"

  • ERIKS:23496662
  • Hersteller:012S1400
Image 1
1-stufige, vertikale Tauchmotorpumpe aus Chrom-Nickel-Stahl, mit vertikalem Druckstutzen, mit Einlaufsieb und Handgriff, einschliesslich 10 m Netzkabel, halboffenes Laufrad mit 10 mm freiem Durchgang. Sie ist geeignet zur Förderung von Grundwasser, Oberflächenwasser und Regenwasser.

Einsatzbereiche
Förderung, Entleerung
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Typ
Unilift KP