Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift CC 9 a1 - Composiet - tauchbare Abwasserpumpe - mit Schwimmerschalter , 10m Kabel mit Schukostecker 1 x 230V, inkl. Adapter en Rückschlagventil

  • ERIKS:23499935
  • Hersteller:96280970
Image 1
Einstufige Schmutzwasserpumpe für Schmutzwasser ohne langfaserige Bestandteile, Flachabsaugung bis 3 mm Wasserstand ohne Zusatzteile, korrosionsbeständiger Komposit-Edelstahl- Kombination mit Kühlmantel und vertikalem Druckstutzen, Netzkabel mit Schutzkontaktstecker und Schwimmerschalter.

Einsatzbereiche
Förderung, Entleerung
Zur Liste hinzufügen

673,50 €/ Stückexkl. MwSt

788,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
Unilift CC
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz