Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift CC 7 a1 - Composiet - tauchbare Abwasserpumpe - mit Schwimmerschalter , 10m Kabel mit Schukostecker 1 x 230V, inkl. Adapter en Rückschlagventil

  • ERIKS:23499934
  • Hersteller:96280968
Image 1
Einstufige Schmutzwasserpumpe für Schmutzwasser ohne langfaserige Bestandteile, Flachabsaugung bis 3 mm Wasserstand ohne Zusatzteile, korrosionsbeständiger Komposit-Edelstahl- Kombination mit Kühlmantel und vertikalem Druckstutzen, Netzkabel mit Schutzkontaktstecker und Schwimmerschalter.

Einsatzbereiche
Förderung, Entleerung
Zur Liste hinzufügen

519,50 €/ Stückexkl. MwSt

607,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
Unilift CC
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz