Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift AP50B 50.11.a1v 1x230v 5m schuko - Edelstahl - Schmutzwasserpumpe

  • ERIKS:23498045
  • Hersteller:96004598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.134,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.496,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximum Durchfluss
28008 l/min
Nennvolumenstrom
28 m³/h
Max. Eintauchtiefe
2 m
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Länge der Anschlussleitung
5 m
Drehzahl
2760 rpm
Nennstrom
8 A
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
455 mm