Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift AP50B 50.08.a1v 1x230v 5m schuko - Edelstahl - Schmutzwasserpumpe

  • ERIKS:23498039
  • Hersteller:96004586
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.748,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.045,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximum Durchfluss
24012 l/min
Nennvolumenstrom
24 m³/h
Max. Eintauchtiefe
2 m
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Länge der Anschlussleitung
5 m
Drehzahl
2790 rpm
Nennstrom
5.37 A
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
455 mm