Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift AP50 50.08.3 - Edelstahl - Abwasserpumpe - ohne Schwimmerschalter , 10m Kabel ohne Stecker 3 x 400V

  • ERIKS:23498126
  • Hersteller:96010563
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximum Durchfluss
24984 l/min
Nennvolumenstrom
25 m³/h
Max. Eintauchtiefe
7 m
Versorgungsspannung
3 x 400V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2820 rpm
Nennstrom
2 A
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
436 mm