Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift AP50 50.08.1 - Edelstahl - Abwasserpumpe - ohne Schwimmerschalter , 10m Kabel mit Stecker 1 x 230V

  • ERIKS:23498128
  • Hersteller:96010595
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximum Durchfluss
24984 l/min
Nennvolumenstrom
25 m³/h
Max. Eintauchtiefe
7 m
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2790 rpm
Nennstrom
5.9 A
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
436 mm