Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | Unilift AP |
Maximum Durchfluss | 20988 l/min |
Nennvolumenstrom | 21 m³/h |
Max. Eintauchtiefe | 2 m |
Versorgungsspannung | 1 x 230V AC |
Länge der Anschlussleitung | 5 m |
Drehzahl | 2795 rpm |
Nennstrom | 5.44 A |
Anschlussmaß | 2" (50) |
Material Pumpenkörper | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Pumpenhöhe | 455 mm |