Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift AP35B 50.06.a1v 1x230v 5m schuko - Edelstahl - Schmutzwasserpumpe

  • ERIKS:23498027
  • Hersteller:96004562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.120,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.310,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximum Durchfluss
18000 l/min
Nennvolumenstrom
18 m³/h
Max. Eintauchtiefe
2 m
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Länge der Anschlussleitung
5 m
Drehzahl
2810 rpm
Nennstrom
4.6 A
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
430 mm