Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift AP35 40.08.a3 - Edelstahl - Abwasserpumpe - mit Schwimmerschalter , 10m Kabel ohne Stecker 3 x 400V

  • ERIKS:23498133
  • Hersteller:96010931
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.967,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.301,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximum Durchfluss
18000 l/min
Nennvolumenstrom
18 m³/h
Max. Eintauchtiefe
7 m
Versorgungsspannung
3 x 400V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2820 rpm
Nennstrom
2 A
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
1.1/2" (40)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
410 mm