Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift AP12 40.08.a3 - Edelstahl - Abwasserpumpe - mit Schwimmerschalter , 10m Kabel ohne Stecker 3 x 400V

  • ERIKS:23498130
  • Hersteller:96010925
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximum Durchfluss
20988 l/min
Nennvolumenstrom
21 m³/h
Max. Eintauchtiefe
7 m
Versorgungsspannung
3 x 400V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2810 rpm
Nennstrom
2.1 A
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
1.1/2" (40)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
346 mm