Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift AP12 40.08.a1 - Edelstahl - Abwasserpumpe - mit Schwimmerschalter , 10m Kabel mit Stecker 1 x 230V

  • ERIKS:23498137
  • Hersteller:96010980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.682,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.967,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximum Durchfluss
20988 l/min
Nennvolumenstrom
21 m³/h
Max. Eintauchtiefe
7 m
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2780 rpm
Nennstrom
5.9 A
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
1.1/2" (40)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
346 mm