1.333,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.559,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | Unilift AP |
Maximum Durchfluss | 14004 l/min |
Nennvolumenstrom | 14 m³/h |
Max. Eintauchtiefe | 2 m |
Versorgungsspannung | 1 x 230V AC |
Länge der Anschlussleitung | 5 m |
Drehzahl | 2770 rpm |
Nennstrom | 3 A |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschlussmaß | 1.1/2" (40) |
Material Pumpenkörper | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Pumpenhöhe | 321 mm |