Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift AP12 40.04.3 - Edelstahl - Abwasserpumpe - ohne Schwimmerschalter , 10m Kabel ohne Stecker 3 x 400V

  • ERIKS:23498146
  • Hersteller:96011024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.258,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.471,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximum Durchfluss
14004 l/min
Nennvolumenstrom
14 m³/h
Max. Eintauchtiefe
7 m
Versorgungsspannung
3 x 400V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2800 rpm
Nennstrom
1.2 A
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
1.1/2" (40)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
321 mm