Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: Unilift AP12 40.04.1 - Edelstahl - Abwasserpumpe - ohne Schwimmerschalter , 10m Kabel mit Stecker 1 x 230V

  • ERIKS:23498143
  • Hersteller:96011016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.303,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.524,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximum Durchfluss
4212 l/min
Nennvolumenstrom
4 m³/h
Max. Eintauchtiefe
7 m
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2770 rpm
Nennstrom
3 A
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
1.1/2" (40)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
321 mm