Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: SLV 65.65.15.ex.2.50b 2.2/1.5kw - 7.4A

  • ERIKS:23499024
  • Hersteller:96104193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
SLV
Förderhöhe
10.6 m
Nennvolumenstrom
45 m³/h
Max. Abmessungen feste Teile
65 mm
Versorgungsspannung
3 x 400-415V AC
Motorleistung
2.2 kW
Nennstrom
3.8 A
Anschluss
Flansch
Anschlussmaß
DN65
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
510 mm