Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: SLV 65.65.11.ex.2.1.502 1.6/1.1kw - 7.4A

  • ERIKS:23499066
  • Hersteller:96106574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
SLV
Förderhöhe
9.5 m
Nennvolumenstrom
42.8 m³/h
Max. Abmessungen feste Teile
65 mm
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Motorleistung
1.6 kW
Nennstrom
7.4 A
Anschluss
Flansch
Anschlussmaß
DN65
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
510 mm