Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | SLV |
Förderhöhe | 9.5 m |
Nennvolumenstrom | 42.8 m³/h |
Max. Abmessungen feste Teile | 65 mm |
Versorgungsspannung | 1 x 230V AC |
Motorleistung | 1.6 kW |
Nennstrom | 7.4 A |
Anschluss | Flansch |
Anschlussmaß | DN65 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1030 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Pumpenhöhe | 510 mm |