Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: SLV 65.65.09.ex.2.1.502 1.3/0.9kw - 6.1A

  • ERIKS:23499188
  • Hersteller:96115120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
SLV
Förderhöhe
7.5 m
Nennvolumenstrom
24.5 m³/h
Max. Abmessungen feste Teile
65 mm
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Motorleistung
1.3 kW
Nennstrom
6.1 A
Anschluss
Flansch
Anschlussmaß
DN65
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
510 mm