Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: SL 1.50.65.11.2.1.502 1.6/1.1kw - 7.4A -- freier Durchlass 50mm - Flansch DN 65 - 1 x 230V

  • ERIKS:23499014
  • Hersteller:96104125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
SL
Maximum Durchfluss
64440 l/min
Nennvolumenstrom
64 m³/h
Max. Eintauchtiefe
10 m
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2830 rpm
Nennstrom
7.4 A
Anschluss
Flansch
Anschlussmaß
DN65
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
599 mm