Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: SEV.80.80.13.4.50d 1.8/1.3kw - 3.8A - 4 Pole - freier Durchlass 80mm - Flansch DN 80 - 3 x 380-415V

  • ERIKS:23498381
  • Hersteller:96047757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
SEV
Förderhöhe
8.7 m
Nennvolumenstrom
65 m³/h
Max. Abmessungen feste Teile
80 mm
Max. statischer Druck
6 bar
Versorgungsspannung
3 x 380-415V AC
Motorleistung
1.8 kW
Nennstrom
3.8 A
Anschluss
Flansch
Anschlussmaß
DN80
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Durchmesser Pumpe
409 mm
Pumpenhöhe
798 mm