Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | SEV |
Förderhöhe | 7.1 m |
Nennvolumenstrom | 57.9 m³/h |
Max. Abmessungen feste Teile | 80 mm |
Max. statischer Druck | 6 bar |
Versorgungsspannung | 3 x 380-415V AC |
Motorleistung | 1.5 kW |
Nennstrom | 2.8 A |
Anschluss | Flansch |
Anschlussmaß | DN80 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Durchmesser Pumpe | 409 mm |
Pumpenhöhe | 798 mm |