Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | SEV |
Förderhöhe | 21.4 m |
Nennvolumenstrom | 45 m³/h |
Max. Abmessungen feste Teile | 65 mm |
Max. statischer Druck | 6 bar |
Versorgungsspannung | 3 x 380-415V AC |
Motorleistung | 3.8 kW |
Nennstrom | 6.8 A |
Anschluss | Flansch |
Anschlussmaß | DN80 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Durchmesser Pumpe | 397 mm |
Pumpenhöhe | 771 mm |