Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: SEV.65.65.22.2.50d 2.8/2.2kw - 5A - 2 Pole - freier Durchlass 65mm - Flansch DN 65 - 3 x 380-415V

  • ERIKS:23498365
  • Hersteller:96047697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
SEV
Förderhöhe
17.8 m
Nennvolumenstrom
45 m³/h
Max. Abmessungen feste Teile
65 mm
Max. statischer Druck
6 bar
Versorgungsspannung
3 x 380-415V AC
Motorleistung
2.8 kW
Nennstrom
5.1 A
Anschluss
Flansch
Anschlussmaß
DN65
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Durchmesser Pumpe
396 mm
Pumpenhöhe
771 mm