Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: SEV.100.100.40.4.51d 4.9/4.0kw - 10A - 4 Pole - freier Durchlass 80mm - Flansch DN 100 - 3 x 380-415V

  • ERIKS:23498405
  • Hersteller:96047925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
SEV
Förderhöhe
14.1 m
Nennvolumenstrom
124.9 m³/h
Max. Abmessungen feste Teile
100 mm
Max. statischer Druck
6 bar
Versorgungsspannung
3 x 380-415V AC
Motorleistung
4.9 kW
Nennstrom
10 A
Anschluss
Flansch
Anschlussmaß
DN100
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Durchmesser Pumpe
457 mm
Pumpenhöhe
889 mm