Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | SEG |
Maximum Durchfluss | 19008 l/min |
Nennvolumenstrom | 19 m³/h |
Max. Eintauchtiefe | 10 m |
Versorgungsspannung | 3 x 400-415V AC |
Länge der Anschlussleitung | 10 m |
Drehzahl | 2830 rpm |
Nennstrom | 8 A |
Anschluss | Flansch |
Anschlussmaß | DN40 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1030 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Pumpenhöhe | 652 mm |