Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: SEG.40.31.2.50b 3.1kw - DOL startmethode - thermoschalter - 10m Kabel - DN 40 - 3 x 400-415V

  • ERIKS:23498560
  • Hersteller:96075915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.067,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.588,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
SEG
Maximum Durchfluss
18000 l/min
Nennvolumenstrom
18 m³/h
Max. Eintauchtiefe
10 m
Versorgungsspannung
3 x 400-415V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2900 rpm
Nennstrom
7 A
Anschluss
Flansch
Anschlussmaß
DN40
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
652 mm