Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: SEG.40.26.ex.2.50b 2.6kw - explosionssichere Version - DOL startmethode - thermoschalter - 10m Kabel - DN 40 - 3 x 400V

  • ERIKS:23498559
  • Hersteller:96075914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
SEG
Maximum Durchfluss
19008 l/min
Nennvolumenstrom
19 m³/h
Max. Eintauchtiefe
10 m
Versorgungsspannung
3 x 400-415V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2870 rpm
Nennstrom
6 A
Anschluss
Flansch
Anschlussmaß
DN40
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
614 mm