Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: SE 1.80.80.30.4.50d 3.7/3.0kw - 7.8A - 4 Pole - freier Durchlass 80mm - Flansch DN 80 - 3 x 380-415V

  • ERIKS:23498337
  • Hersteller:96047565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
SE
Maximum Durchfluss
151920 l/min
Nennvolumenstrom
152 m³/h
Max. Eintauchtiefe
20 m
Versorgungsspannung
3 x 380-415V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
1455 rpm
Nennstrom
7.8 A
Anschluss
Flansch
Anschlussmaß
DN80
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
878 mm