Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | SE |
Maximum Durchfluss | 158040 l/min |
Nennvolumenstrom | 158 m³/h |
Max. Eintauchtiefe | 20 m |
Versorgungsspannung | 3 x 380-415V AC |
Länge der Anschlussleitung | 10 m |
Drehzahl | 1455 rpm |
Nennstrom | 7.8 A |
Anschluss | Flansch |
Anschlussmaß | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Pumpenhöhe | 878 mm |