Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: SE 1.50.80.40.2.51d 4.8/4.0kw - 8.6A -- freier Durchlass 50mm - Flansch DN 80 - 3 x 380-415V

  • ERIKS:23498417
  • Hersteller:96047997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
SE
Maximum Durchfluss
69840 l/min
Nennvolumenstrom
70 m³/h
Max. Eintauchtiefe
20 m
Versorgungsspannung
3 x 380-415V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2925 rpm
Nennstrom
8.7 A
Anschluss
Flansch
Anschlussmaß
DN80
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
838 mm