Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: SE 1.50.65.30.2.50d 3.8/3.0kw - 6.6A -- freier Durchlass 50mm - Flansch DN 65 - 3 x 380-415V

  • ERIKS:23498321
  • Hersteller:96047517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
SE
Maximum Durchfluss
69840 l/min
Nennvolumenstrom
70 m³/h
Max. Eintauchtiefe
20 m
Versorgungsspannung
3 x 380-415V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2910 rpm
Nennstrom
6.8 A
Anschluss
Flansch
Anschlussmaß
DN65
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
753 mm