Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: SE 1.100.150.40.4.51d 4.9/4.0kw - 10A - 4 Pole - freier Durchlass 100mm - Flansch DN 150 - 3 x 380-415 V

  • ERIKS:23498445
  • Hersteller:96048113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
SE
Maximum Durchfluss
231840 l/min
Nennvolumenstrom
232 m³/h
Max. Eintauchtiefe
20 m
Versorgungsspannung
3 x 380-415V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
1460 rpm
Nennstrom
10 A
Anschluss
Flansch
Anschlussmaß
DN150
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
900 mm