Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | SE |
Maximum Durchfluss | 228960 l/min |
Nennvolumenstrom | 229 m³/h |
Max. Eintauchtiefe | 20 m |
Versorgungsspannung | 3 x 380-415V AC |
Länge der Anschlussleitung | 10 m |
Drehzahl | 1460 rpm |
Nennstrom | 10 A |
Anschluss | Flansch |
Anschlussmaß | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Pumpenhöhe | 885 mm |