766,50 €/ Stückexkl. MwSt
896,81 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | Multibox |
Maximum Durchfluss | 10008 l/min |
Nennvolumenstrom | 10 m³/h |
Max. Eintauchtiefe | 10 m |
Versorgungsspannung | 1 x 230V AC |
Länge der Anschlussleitung | 10 m |
Nennstrom | 1.8 A |
Anschlussmaß | 1.1/4" (32) |
Material Pumpenkörper | Polypropylen |
Werkstoffqualität | PP GF 15% |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Pumpenhöhe | 306 mm |