Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: EF30.50.15.2.50B 1.5 kW 400V/3/50

  • ERIKS:23499026
  • Hersteller:96104196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
EF
Maximum Durchfluss
46440 l/min
Nennvolumenstrom
46.4 m³/h
Max. Eintauchtiefe
10 m
Versorgungsspannung
3 x 400-415V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2720 rpm
Nennstrom
3.7 A
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
494 mm