Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: EF30.50.11.Ex.2.50B 1.1 kW 400V/3/50 ATEX

  • ERIKS:23499054
  • Hersteller:96106559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
EF
Maximum Durchfluss
44280 l/min
Nennvolumenstrom
44.3 m³/h
Max. Eintauchtiefe
10 m
Versorgungsspannung
3 x 400-415V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2830 rpm
Nennstrom
3.1 A
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
494 mm