Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: EF30.50.09.Ex.2.1.502 0.9 kW 230V/1/50 ATEX

  • ERIKS:23499182
  • Hersteller:96115112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
EF
Maximum Durchfluss
39240 l/min
Nennvolumenstrom
39.2 m³/h
Max. Eintauchtiefe
10 m
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2870 rpm
Nennstrom
6.1 A
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
494 mm