Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | EF |
Maximum Durchfluss | 32796 l/min |
Nennvolumenstrom | 32.8 m³/h |
Max. Eintauchtiefe | 10 m |
Versorgungsspannung | 3 x 400-415V AC |
Länge der Anschlussleitung | 10 m |
Drehzahl | 2920 rpm |
Nennstrom | 2.3 A |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschlussmaß | 2" (50) |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1030 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Pumpenhöhe | 494 mm |