Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: EF30.50.06.2.1.502 0.6 kW 230V/1/50

  • ERIKS:23499047
  • Hersteller:96106546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
EF
Maximum Durchfluss
32400 l/min
Nennvolumenstrom
32.4 m³/h
Max. Eintauchtiefe
10 m
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2920 rpm
Nennstrom
4.8 A
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
494 mm