Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: DP10.65.26.A.2.50B 2.6 kW 400V/3/50

  • ERIKS:23499046
  • Hersteller:96106544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
DP
Maximum Durchfluss
46080 l/min
Nennvolumenstrom
46 m³/h
Max. Eintauchtiefe
10 m
Versorgungsspannung
3 x 400-415V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2870 rpm
Nennstrom
5.8 A
Anschlussmaß
DN65
Druckstufe Flansch
PN10
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
592 mm